Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613800140
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3800140
EAN/GTIN:
4044475296434
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
4 fächer-schrank
fächer schrank
Für Schule, Verein und Fitness-Studios
Langlebige Stahlkonstruktion
Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz
Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm
Auf Anfrage: bodenstehender Schrank, Drehriegel-Verschluss
C+P Fächerschrank "Classic Plus": Sicher verschließbar
Der C+P Fächerschrank "Classic Plus" mit 10 cm hohen Kunststofffüßen und einer Abteilbreite von 40 cm ist aus einer stabilen Stahlblech-Konstruktion gefertigt. Der Korpus, die Böden und Fächer sind Lichtgrau (RAL 7035). Die Türen sind glatt und rechts angeschlagen. Darüber hinaus sind die Türen in Drehbolzen gelagert und enthalten keine Lochrosetten sowie keinen Etikettenrahmen. Der Türöffnungswinkel beträgt 110°. Platzsparend sind immer 4 Fächer übereinander gestellt und haben ein lichtes Durchlassmaß von 41,5x34x47,7 cm. Der Fächerschrank ist mit Zylinderschlössern und je 2 Schlüsseln pro Tür ausgestattet. Sie können aus verschiedenen Tür-Farben auswählen.
Sicherheitshinweis
Bitte sichern Sie den Schrank mittels einer Kippsicherung gegen Umkippen.
Schrankmodell: Fächerschrank
Schrankausstattung: Mit Füßen
Farbe: Lichtgrau; Reinorange
Fächeranzahl: 4
Anzahl Abteile: 1
Anzahl Fächer: 4
Modell: Mit Füßen
Farbe Korpus: Lichtgrau
Ausführung Schranktür: Flügeltür
Ausführung Schloss: Zylinderschloss
Schrankhöhe (Außen): 195 cm
Zubehör: Ersatzschlüssel
Material Korpus: Stahl
Material Schranktür: Stahl
Schranktiefe (Außen): 50 cm
Schrankserie: Classic Plus
Farbe Schranktür: Reinorange
Schrankbreite (Außen): 40 cm
Weitere Informationen:
Türfarbe:
Reinorange (RAL 2004)
HxBxT:
195x40x50 cm/ 4 Fächer
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Garderobenschränke
Weitere Suchbegriffe:
fächer-schrank zylinderschloss
,
Schrank
,
Schließfach
,
Schließfachschränke
,
Spind
,
Umkleideschrank
,
Schränke
,
Schließfachschrank
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Umkleideschränke
,
Umkleidespinde
,
Umkleidespind
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,02*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,02*
€ 652,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,51*
€ 642,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,66*
€ 627,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,12*
€ 603,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,02*
€ 545,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800108
ab € 455,08*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800111
ab € 456,53*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800124
ab € 459,06*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800137
ab € 454,79*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800153
ab € 458,97*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800300
ab € 676,93*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800313
ab € 678,42*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800326
ab € 675,36*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800339
ab € 674,01*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800342
ab € 676,55*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800355
ab € 678,13*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800502
ab € 928,29*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800515
ab € 929,90*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800528
ab € 929,80*
Ähnlich
C+P Fächerschrank "Classic Plus", 4 Fächer übereinander, Abteilbrei...
k.A.
3800531
ab € 930,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen