Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Liegeergometer "R800" LED-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613822005
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3822005
EAN/GTIN:
     4044475303743
Suchbegriffe:
Medizinisches Ergometer
medizinisches ergometer

  • Elliptischer Bewegungsablauf für natürliche Bewegungen
  • 40 Widerstandsstufen für leistungsorientiertes Training
  • Gelenkschonendes Training des unteren Körperbereiches
  • Einfache Trainingsverfolgung - umfassendes Trainingserlebnis
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit dem Sport-Thieme Liegeergometer "R800" Trainingserfolge erzielen
Das Liegeergometer "R800" von Sport-Thieme ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügt über einen soliden Rahmen, um eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit bei regelmäßigem Gebrauch zu gewährleisten. Mit einer sanften und leisen Fahrt sowie einstellbaren Widerstandsstufen passt sich das Fahrrad verschiedenen Fitnessniveaus und -zielen an, um eine effektive Trainingssession zu gewährleisten. Dank effizienter Energieübertragungsmechanismen und ergonomisch gestalteten Pedalen wird die Effektivität des Trainings maximiert. Die Stabilität des Liegeergometers wird durch einen stabilen Standfuß und eine gut gestaltete Sitzanordnung gewährleistet, was eine sichere und komfortable Trainingsumgebung schafft. Moderne Konsolenoptionen bieten eine Vielzahl von Funktionen wie Herzfrequenzüberwachung, Kalorienverfolgung, Distanz, Geschwindigkeit und individuelle Trainingsprogramme, um den Benutzenden zu helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen.

Ausstattung:
  • Verstellbarer Sitz
  • Tiefer Einstieg
  • Riemenpedale
  • Höhenausgleich
  • Trinkflaschenhalter
  • Farbe: Schwarz

LED Trainingscomputer:
  • LED-Display, 15,6 Zoll
  • 40 Widerstandsstufen

Touch Screen Trainingscomputer:
  • HD Touch Screen, 15,6 Zoll
  • 40 Widerstandsstufen
  • Entertainment App

Trainingscomputer:
  • 5 Programme: Konstant Watt, Intervall, Fat Burn, Cardio, Manuell

  • Ausstattung: Tiefer Einstieg; Höhenausgleich
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Trainingscomputer: Puls; Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Geschwindigkeit; Distanz; Watt
  • Sitz: Vertikal verstellbar; Ergonomisch geformt
  • Ablage: Trinkflaschenhalter
  • Pedale: Riemenpedale
  • Trainingsprogramme: Intervalltraining; Manuell; Konstante Watt; Fat Burn; Cardio
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 180 kg
  • Stromversorgung: Generator
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Anzahl Trainingsprogramme: 5
  • Belastungsregelungen: Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Bremssystem: Elektromagnetische Bremse
  • Widerstandseinstellungen: 40 Widerstandsstufen
  • Schwungrad: 14 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 167x60x140 cm
  • Gerätegewicht: 115 kg
  • Belastungsbandbreite: 5-720 Watt
  • Übersetzungsverhältnis: 1:8
  • Lenker: Multipositions-Lenker

Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Display
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.810,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.030,73*
€ 2.416,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.008,65*
€ 2.390,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.923,28*
€ 2.288,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.870,64*
€ 2.226,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.810,95*
€ 2.155,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3822018
ab € 2.342,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.