| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40016623 Herst.-Nr.: FHF11230021 EAN/GTIN: 4250235514858 |
| |
|
| | |
| Analoger Fernsprecher als Wand und Tischausführung Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP65) Gehäuse: Polycarbonat Mit und ohne Display Spiral oder stahlarmierte Panzerschnur Hörverstärker 2-stufig Rufton ca. 95 dB(A) Verschiedene Gehäusefarben Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FHF11230021, Wettergeschütztes Telefon, Analog-Telefon, Fernsprecher, Geschütztes Telefon, ISDN-Telefon, Telefon, VoIP-Telefon, Wetterfestes Telefon, Wettergeschützter Fernsprecher, 1800168 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 622,99* | € 684,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 624,64* | € 687,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 639,71* | € 700,47* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 663,77* | € 720,36* | | | | Lager 4792 | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 668,70* | € 723,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|