Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x25mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x25mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x25mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x25mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     4792-40023532
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195236
EAN/GTIN:
     4012195275350
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzbohrschraube 4 x 25
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Länge:
25 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4758 4.0x25, 47584.0x25, 3195236, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube, 0418610, 418610
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,942*
€ 5,642*
€ 5,46*
ab € 4,66*
€ 6,66*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,03*
€ 7,36*
Lager 4792
13
€ 6,95*
ab € 5,05*
€ 7,39*
€ 3,90*
ab € 5,28*
€ 7,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dresselhaus
1135/021/50 4X25
ab € 2,91*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,688*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 6,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,064*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,968*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 6,202*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 6,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,652*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 4,886*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195279
ab € 0,02941*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195287
ab € 6,202*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195686
ab € 8,328*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.