Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x40mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     4792-40023535
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195260
EAN/GTIN:
     4012195275534
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Länge:
40 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4758 4.0x40, 47584.0x40, 3195260, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube, 0418613, 418613
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,76*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,876*
€ 6,926*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 6,09*
€ 8,44*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 9,56*
Lager 4792
30
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,10*
€ 9,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,12*
€ 9,6628
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dresselhaus
1135/021/50 4X40
ab € 3,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,708*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 0,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,064*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,968*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195457
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 0,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 0,87*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195279
ab € 0,02951*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195287
ab € 0,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195686
ab € 0,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.