Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4,5x40mm, St, G


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 4,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     4792-40023541
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3195457
EAN/GTIN:
     4012195275893
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostaflonbeschichtet. Panhead mit kombiniertem Kreuz- und Schraubendreherschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.
Weitere Informationen:
Länge:
40 Millimeter
Werkstoff:
Stahl
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 4758 4.5x40, 47584.5x40, 3195457, Holz-/Spanplattenschraube, Allzweckschraube, Holzschraube, Linsenschraube, Spanplattenschraube, Sprintschraube, 0418623, 418623
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,202*
€ 8,662*
€ 5,46*
ab € 7,35*
€ 10,18*
€ 3,90*
ab € 8,35*
€ 11,54*
€ 5,95*
ab € 8,988*
€ 12,418*
Lager 4792
11
€ 6,95*
ab € 11,14*
€ 15,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,54*
€ 18,4926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,48*
€ 17,2312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,14*
€ 13,2566
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0557* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195031
ab € 3,688*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195058
ab € 6,08*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195066
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195074
ab € 9,064*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195082
ab € 9,968*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195422
ab € 6,77*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195449
ab € 5,872*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195236
ab € 3,942*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195244
ab € 6,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195252
ab € 4,652*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195260
ab € 4,886*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195279
ab € 0,02941*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195287
ab € 6,202*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195686
ab € 8,328*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3195937
ab € 29,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.