Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor Ø 20 mm DC PNP Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65
ifm electronic Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 10 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP65
Artikel-Nr.:
     4792-40068424
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IA5062
EAN/GTIN:
     4021179076999
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Ø 20 mm, Kunststoffhülse, Schaltabstand: 10 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PBT LED-Fenster: PC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, IAE3010-BPKG, IAE3010BPKG, IA5062, Induktiver Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Kunststoffhülse, Schaltabstand 10mm, Schlieer, Schließer, n.o., nicht bündig einbaubar, 0703035, 703035
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 48,81*
€ 60,13*
€ 8,95*
ab € 48,26*
€ 60,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,55*
€ 63,34*
€ 5,95*
ab € 51,89*
€ 63,67*
Lager 4792
13
€ 6,95*
ab € 52,94*
€ 65,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,02*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,35*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.