Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Initiatoren-/Aktorenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD10
MD10
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-40076299
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2717029
EAN/GTIN:
     4017918062057
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
24 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, dosenklemme, DOK 1,5-LA 24RD/O-M, DOK1,5LA24RDOM, 2717029, Initiator/Aktor-Reihenklemme, Aktor-Klemme, Aktorreihenklemme, Durchführungsklemme, Initiatoren-/Aktoren-Klemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme, Sensor-/Aktor-Klemme, Sensor-Aktor-Reihenklemme, Sensorklemme, 0429459, 429459
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 5,933*
€ 7,273*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 6,56427*
€ 8,04427*
1
€ 5,00*
ab € 6,32*
€ 8,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 9,19*
Lager 4792
50
1
€ 6,95*
ab € 7,0435*
€ 9,9877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9877*
€ 11,88536
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,7735*
€ 11,63047
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,3235*
€ 11,09497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0035*
€ 10,71417
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,5635*
€ 10,19057
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0435*
€ 8,38177
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1413272
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,1709*
Zubehör
Phoenix Contact
2715937
ab € 2,061*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,558*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4434*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5876*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2692*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.