Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
HellermannTyton Kabelbinder innenverzahnt, UV-witterungsstabil, 210x4,7 mm, schwarz, 111-05060
Menge:
Stück
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40085318
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-05060
EAN/GTIN:
4031026105567
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden. Sie kommen überall dort zum Einsatz wo Kabel, Leitungen oder Schläuche gebündelt und befestigt werden müssen. Die Materialvielfalt der Kabelbinder ermöglicht eine universelle Verwendung der T-Serie in einem weiten Anwendungsspektrum.
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Singapur
... >
Lager 4792
>
Befestigungstechnik
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
T80R-PA66W-BK (100)
,
T80RPA66WBK100
,
11105060
,
111-05060
,
Befestigungssystem
,
Bündelung
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelband
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder Standard
,
Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungssta
,
Kabelbinder innenverzahnt
,
Kabelbänder
,
Kabelbündel- und Befestigungssysteme
,
Kabelhaltebänder
,
Sicherung
,
Standard
,
Straps
,
T Binder
,
T Serei
,
T Serie
,
T-Band
,
T-Binder
,
T-Bänder
,
T-Serei
,
T-Serie in PA66W schwarz
,
T80R
,
T80R W
,
T80R-W
,
TSerei
,
TSerie
,
Tyton
,
t80rw
,
uv-stabil
,
witterungsstabil
,
0427521
,
427521
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0408*
€ 0,059*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0417*
€ 0,0592*
Lager 4792
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0413*
€ 0,0595*
Lager 1886
2 Tage
12400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04604*
€ 0,06534*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0471*
€ 0,0673*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 5,95* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungssockel 28x28 mm, weiß
HellermannTyton
151-28479
ab € 0,4276*
Zubehör
Klebesockel 30x30 mm, schwarz
HellermannTyton
151-10915
ab € 0,4386*
Zubehör
Manuelles Schneidwerkzeug für Kabelbinder aus Kunststoff
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,15*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,14*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,85*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 7,6 mm
HellermannTyton
110-21016
ab € 22,60*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug bis Kabelbinderbreite 9,5 mm
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,34*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7i für eine Kabelbinderbreite bis 4,8 mm
HellermannTyton
110-77001
ab € 242,23*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7iSP für eine Kabelbinderbreite bis 4,8mm
HellermannTyton
110-77002
ab € 247,58*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO7SP bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,74*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug MK20 bis Kabelbinderbreite 4,8 mm
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,76*
Zubehör
HellermannTyton EVO9i Kabelbinderzange für Metall, Kunststoff, max. 4,6 → 13,5mm
HellermannTyton
110-88001
ab € 304,12*
Zubehör
HellermannTyton EVO9iSP-MET/PL-BU Kabelbinderzange EVO9i SP Blau-Grau
HellermannTyton
110-88002
ab € 288,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen