Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4792-40117713 Herst.-Nr.: 2CDL900001R7600 EAN/GTIN: 4016779667197 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Aufnahmeplattform nach DIN VDE V0603-5 für eHZ in Anlagen mit Zählerkreuz
- Kontaktiereinrichtung mit 3 Positionen:
1. Auslieferungs- bzw. Sperrposition (?P?) ? Kontaktieröffnungen verschlossen (Berührungsschutz IP4X) ? Zu- und Abgangsanschlüsse getrennt ? plombierbar 2. Montageposition (?M?) ? Kontaktieröffnungen zur Montage des eHZ freigegeben (Berührungsschutz IP3X) ? eHZ kann aufgesetzt werden 3. Betriebsposition ? wird durch Aufsetzen und Verschieben des eHZ erreicht ? Zu- und Abgangsanschlüsse sind mit dem eHZ verbunden ? eHZ durch Plombierung gegen Manipulation gesichert ? Berührungsschutz IP4X (mit montiertem Klemmendeckel) - Klemmenblock zum Anschluss der Zählerleitungen wie bei den Ferraris-Drehstromzählern (max. 16 mm² Anschlussquerschnitt, Anschlussdrehmoment 2 Nm)
- Maximaler Dauerstrom 63 A (Grenzstrom des eHZ = 60 A)
- Abdeckung des Klemmenblocks mit Klemmendeckel nach DIN 43857 Teil 4 und Teil 5
- Vertikale Positionierung des Adapters über die horizontale Schiene des Zählerkreuzes im montiertem Zustand möglich
- Vorbereitet für spätere Zusatzfunktionen des eHZ (rückseitige Datenschnittstelle)
- separate plombierbare Sperrplatte mit Parkposition für eHZ als Zubehör
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 40 Millimeter | Herkunftsland: | Bulgarien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4. Hauptstromkontakt, 4. Pol, 4.Pol, ABB, Abdeckung, Abstandhalter, Achsdurchführung, Achsdurchführung Schalterbetätigung, Achsdurchführung für Schalterbetäti..., Adapterplatte, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Anschlusswinkelsatz, Ausbau, Ausfahreinsatz, Ausfahrkurbel, Ausfahrsockel, Ausfahrvorrichtung, Ausschaltverzögerer, Außenbefestigungswinkelsatz, BKE, BKE-Messtafel-Adapter, Baugruppenverbinder, Berührungsschutz, Berührungsschutzabdeckung, Blendrahmen, Bodenwanne, Codierteil, Datenschrank, Durchführung, EMV-Entstörmodul, Einbausatz, Einschaltstrombegrenzer, Einschubtechnik, Einspeiseklemme, Entstörungsmodul, Ergänzungskomponente für Magnetscha..., FI-Relais-Wandler, Fernpotentiometer, Fernpotenziometer, Flachbandklemmsatz, Flachstecker, Flachsteckeranschluss, Fronthaube, Frontplatte, Funkenhaube, Gerätekennzeichnungssystem, Haube, Hilfsleiterklemme, Hilfsleitersteckvorrichtung, Kabelklemmenblock, Klemmenabdeckung, Klemmenhaube, Klemmensatz, Kodierungsschild, Kommunikation und Messfunktion, Komponente, Kontaktset, Koppelstück für Schalterachse, LED-Baustein zur Funktionsanzeige, Lampengreifer, Lichtbogenkammer, Lüftermodul für industrielle Heizun..., Magnetspule, Material, Membrantülle metrisch, Montage, Montagebausatz, Montagesatz, Montageschlüssel, Montagewerkzeug, Neutralleiterklemme, Nutenzange, Parallelverbinder Hauptstrom, Parallelverbinder Hilfskontakte, Phasentrennwand, Plombierhaube, Plombierkappe, Plombierset, Prüfgerät, Rahmenklemme, Relaisspule, Schaltspielzähler, Schaltstück, Schlüsselbetätigung, Schrank, Schrankausbau, Schrankkomponente, Schrankmaterial, Seitenmodul, Spannungsindikator, Spule, Spule für Hilfsrelais, Spule für Magnetschalter, Starkstromverbindung, Steckeinsatz, Steckeinsatztechnik, Stecksockel, Steckvorrichtung, Sternpunktbrücke, Steuerleitungsabgriff, Steuerleitungsanschluss, Stromwandler, Tiefziehhaube, Tülle, Türdurchführung, Verbinder, Verbindungsbrücke, Verbindungselement, Verbindungsstück für Schalterachse, Wandhalterung, Wandler, Wandler für FI-Relais, Wartungsschlüssel, Zubehör Magnetschalter, Zubehör für Niederspannungs-Schaltt..., anbaubarer Neutralleiterkontakt, mechanische Verriegelung, plombierbare Abdeckung, rückseitige Anschlüsse, verbreiterte Anschlüsse, vorderseitige Anschlüsse, 5604515 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 56,56* | € 70,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 59,02* | € 73,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 59,44* | € 73,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 61,89* | € 76,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4792 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 62,02* | € 77,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|