Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40118711 Herst.-Nr.: 30000550 EAN/GTIN: 4010312300244 |
| |
|
| | |
| Funkantenne mit Magnetfuß und 250cm Kabel. Die kleine beiliegende Funkantenne der Funk-Antennenmodule und einiger Funk-Sendemodule können für den Empfang beziehungsweise das Senden der Funksignale in oder aus Metall-Schaltschränken gegen diese größere 868Mhz-HF-Antenne ausgetauscht werden. Sie wird mit einem Magnetfuß extern angebracht und das 250cm lange Kabel wird nach innen geführt. Die beste Leistung wird erzielt, wenn sie mit dem Magnetfuß auf einer Metalloberfläche haftet. Der Sende- und Empfangsbereich liegt nahezu kugelförmig um diese Antenne. Höhe der Antenne nur 10cm. Mit SMA-Schraubanschluss. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Magnetfußantenne | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antennenkopf, Bereichsantenne, DVB-T Antenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Stabantenne, TV-Antenne, UFO, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne, Zimmerantenne, 6506889 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,79* | € 25,21* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,90* | € 25,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 19,50* | € 26,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 20,55* | € 27,34* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,72* | € 28,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|