Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige -1,00...10,00 bar, -14,5...145,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40143247
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PG2794
EAN/GTIN:
     4021179310741
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor,mit analoger Anzeige, Messbereich: -1,00...10,00 bar / -14,5...145,0 psi, Prozessanschluss: G 1 A / Aseptoflex Vario, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: > 70 mA, 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar), 1 x n.o. / n.c. progr. + 1 x analog (4...20 / 20...4 mA, skalierbar) Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse , Analoganzeige 0...350° verdrehbar , Auflösung 0,25% , Zeiger in stromlosem Zustand nicht sichtbar , totraumfrei, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PA FPM (Viton) PTFE Sichtscheibe: Sicherheitsverbundglas 4 mm, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: Keramik (99,9 % Al2O3) PTFE V4A / 316L / 1.4435 Oberflächenbeschaffenheit: Ra < 0,4 / Rz 4
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, druckmessumformer 10 bar, PG-010-REA01-MFRKG/US/ /P, PG010REA01MFRKGUSP, PG2794, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, . -1.00...10.00 bar, . -14.5...145.0 PSI, 4-Leiter, Analoganzeige 0...350° verdrehbar, Auflösung 0.25%, DC PNP/NPN, Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor mit, Elektronischer Drucksensor mit analoger Anzeige, Frontbündiger Drucksensor mit, Geeignet für alle gängigen CIP- und SIP-Prozesse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 533,25*
€ 573,71*
€ 5,95*
ab € 559,40*
€ 598,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 563,60*
€ 608,51*
Lager 4792
5
€ 6,95*
ab € 567,22*
€ 623,25*
Frei Haus
ab € 590,88*
€ 634,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,25*
€ 741,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,96*
€ 724,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,00*
€ 716,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,62*
€ 701,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,22*
€ 674,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
E30122
ab € 37,98*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,22*
Zubehör
ifm electronic
EVT008
ab € 19,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.