Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
HellermannTyton Kabelbinder 230x12.7 WSS Schwarz 300 ST ME
Menge:
Packung
Produktinformationen:
HellermannTyton
icecat
Lager 4792
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4792-40338583
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-12300
EAN/GTIN:
4031026311647
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Flache Kopfgeometrie für enge Einbauverhältnisse. Hohe Flexibilität aufgrund des geringen Bandquerschnittes. Schonende Kräfteverteilung auf weichen Kabelbündeln oder Schläuchen. Festen Halt auf dem Bündel durch Rillen im Kopfbereich. Abgewinkeltes Bandende für schnelles Einschlaufen. Breiten Anwendungsbereich von 9,5 mm bis 104 mm Bündeldurchmesser. Wide Strap Kabelbinder eignen sich zum Bündeln von Kabelbäumen und Schläuchen für Schwerlast-Anwendung im Bereich Lastkraftwagen, Schienenfahrzeuge und Schiffbau (Mass Transit) sowie in der Bauindustrie. Die flache Kopfgeometrie ermöglicht einen Einbau auch bei engen Platzverhältnissen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
USA
... >
Lager 4792
>
Befestigungstechnik
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
WSS-PA66HIRHSUV-BK (300)
,
WSSPA66HIRHSUVBK300
,
11112300
,
111-12300
,
Befestigungssystem
,
Buendeln
,
Hellermann
,
HellermannTyton
,
Kabelbaum
,
Kabelbefestigung und Kabelbündelung
,
Kabelbinder für Schwerlastanwendungen
,
Kabelbinder innenverzahnt
,
Kabelbündel- und Befestigungssysteme
,
LKW
,
Straps
,
Tyton
,
Werft
,
Wide Strap Kabelbinder
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 132,855*
€ 160,896*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 137,052*
€ 168,123*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 142,941*
€ 171,552*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 142,371*
€ 174,912*
Lager 4792
6 Tage
16
1
€ 6,95*
ab € 144,321*
€ 181,371*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,371*
€ 215,83149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 174,591*
€ 207,76329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,351*
€ 200,33769
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,512*
€ 198,14928
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 144,321*
€ 171,74199
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,48107* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4792
Versand:
Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.812,07*
Zubehör
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 13,5 mm
HellermannTyton
110-09100
ab € 3.001,32*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9HT bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80017
ab € 292,94*
Zubehör
Verarbeitungswerkzeug EVO9SP bis Kabelbinderbreite 13,5 mm
HellermannTyton
110-80003
ab € 282,81*
Zubehör
HellermannTyton EVO9i Kabelbinderzange für Metall, Kunststoff, max. 4,6 → 13,5mm
HellermannTyton
110-88001
ab € 304,74*
Zubehör
HellermannTyton EVO9iSP-MET/PL-BU Kabelbinderzange EVO9i SP Blau-Grau
HellermannTyton
110-88002
ab € 286,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen