Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Tragschienenadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-40612188
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3274054
EAN/GTIN:
     4055626377162
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Hutschienenadapter
hutschiene verteilerblock
Tragschienenadapter, Länge: 58,1 mm, Breite: 28,6 mm, Höhe: 11 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: PTFIX-NS35, PTFIXNS35, 3274054, Tragschienenadapter, Adapter, Adapterplatte, Clipsplatte, Einzelaufstellung, Geräteadapter, Geräteträger, Hutschienenadapterplatte, Montagematerial, Profilschienenadapter, Sockel für Einzelaufstellung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
288
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,71*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,47*
€ 0,71*
5 Tage
315
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,48064*
€ 0,73064*
2 Tage
29
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4975*
€ 0,7575*
Lager 4792
320
20
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,4945*
€ 0,7643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7643*
€ 0,90952
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,7545*
€ 0,89786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6445*
€ 0,76696
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6345*
€ 0,75506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5745*
€ 0,68366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5545*
€ 0,65986
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4945*
€ 0,58846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,286* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,3091*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,9102*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,8085*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,7978*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,79289*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.