| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4003468020074 Herst.-Nr.: 0200130 EAN/GTIN: 4003468020074 |
| |
|
| | |
| Digitale Steckdosenschaltuhr mit Wochenprogramm, App-Programmierung möglich per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Steckdosen-Zeitschaltuhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, Verwendung für Schuko-Steckdosen, 1 Kanal, Einfache Bedienung durch Tasten für Programmfunktionen, Wochentag, Stunde und Minute, EIN-AUS Schaltzeiten, Schaltungsvorwahl, Dauerschaltung EIN/AUS, Zufallsprogramm, Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung Weitere Informationen: | | Montageart: | Steckdose | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, digitale schaltuhr theben, schuko-steckdose, schaltuhr digital up, theben-eltimo 020 top3, thebeneltimo020top3, 0200130, Bussystem-Zeitschaltuhr, Funkschaltuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Schaltuhrmodul, Steckdosen-Schaltuhr, Tages-Zeitschaltuhr, Tagesuhr, Wochen-Zeitschaltuhr, Wochenschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr, Zeitprogrammstecker, digitale schaltuhr, digitale steckdosenschaltuhr, digitale zeitschaltuhr, digitaler timer, haushaltsschaltuhr, haushaltstimer, haushaltszeitschaltuhr, manuelle steckdosen schaltuhr, manuelle steckdosen zeitschaltuhr, manuelle zeitschaltuhr, schaltuhr 1 kanal, schaltuhr 15 min, schaltuhr netzsynchron, schaltuhr tag, schaltuhr tagesprogramm, steckdosen schaltuhr, steckdosen timer, steckdosen zeitschaltuhr, steckdosenschaltuhr tagesprogramm, steckdosentimer, zeitschaltuhr netzsynchron, zeitschaltuhr tagesprogramm |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 29,96* | € 39,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,36* | € 39,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 30,11* | € 39,62* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,69* | € 39,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 32,06* | € 42,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|