| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4792-H4003468020081 Herst.-Nr.: 0200170 EAN/GTIN: 4003468020081 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Digitale Steckdosenschaltuhr mit Astroprogramm und Wochenprogramm, App-Programmierung möglich per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Steckdosen-Zeitschaltuhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, Verwendung für Schuko-Steckdosen, 1 Kanal, Einfache Bedienung durch Tasten für Programmfunktionen, Wochentag, Stunde und Minute, EIN-AUS Schaltzeiten, Schaltungsvorwahl, Dauerschaltung EIN/AUS, Zufallsprogramm, Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Zwischenstecker mit Steckdose | Herkunftsland: | Indien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, digitale schaltuhr theben, schuko-steckdose, schaltuhr digital up, theben-eltimo 020 Astro top3, thebeneltimo020Astrotop3, 0200170, Bussystem-Zeitschaltuhr, Funkschaltuhr, Jahresschaltuhr, Jahreszeitschaltuhr, Schaltuhrmodul, Steckdosen-Schaltuhr, Tages-Zeitschaltuhr, Tagesuhr, Wochen-Zeitschaltuhr, Wochenschaltuhr, Wochenzeitschaltuhr, Zeitprogrammstecker, digitale schaltuhr, digitale steckdosenschaltuhr, digitale zeitschaltuhr, digitaler timer, haushaltsschaltuhr, haushaltstimer, haushaltszeitschaltuhr, manuelle steckdosen schaltuhr, manuelle steckdosen zeitschaltuhr, manuelle zeitschaltuhr, schaltuhr 1 kanal, schaltuhr 15 min, schaltuhr netzsynchron, schaltuhr tag, schaltuhr tagesprogramm, steckdosen schaltuhr, steckdosen timer, steckdosen zeitschaltuhr, steckdosenschaltuhr tagesprogramm, steckdosentimer, zeitschaltuhr netzsynchron, zeitschaltuhr tagesprogramm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 39,47* | € 51,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 39,05* | € 51,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4792 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 39,77* | € 52,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 40,90* | € 52,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 41,19* | € 53,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4792 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|