Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 5SL6010-6MF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Schaltbild
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     4792-S4047624192526
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SL60106MF
EAN/GTIN:
     4047624192526
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 6ka siemens
leitungsschutzschalter
Einbautiefe 70mm, Auslösecharakteristik B, Polzahl (gesamt) 2, Bemessungsstrom 10A, Bemessungsspannung 230V, Bemessungsisolationsspannung Ui 285V, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4kV, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6kA, Spannungsart AC, Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V 6kA, Energiebegrenzungsklasse 3, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3, Verschmutzungsgrad 2, Zusatzeinrichtungen möglich, Breite in Teilungseinheiten 1, Schutzart (IP) IP20, Umgebungstemperatur während des Betriebs -40 ... 70°C, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,75 ... 16mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 16mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens, 5SL6, Automat, B161pol, COM, EN60898, Einbauautomat, Funk, Installationsautomat, Kommunikation, LS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,79*
€ 167,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,90*
€ 167,71*
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 173,74*
Frei Haus
ab € 142,93*
€ 175,73*
Lager 4792
10
€ 6,95*
ab € 145,32*
€ 181,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,48*
€ 200,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,64*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,38*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 114,50*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03053*
Zubehör
Siemens
5SM60112
ab € 68,11*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 424,86*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,70*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,09*
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.