Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 47LKJ-34332876 Herst.-Nr.: 34332876 EAN/GTIN: 9009012018424 |
| |
|
| | |
| Werkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl. Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer. Die BASIC 2in1 Trennscheibe ist das perfekte Werkzeug für alle Trennaufgaben. Egal, ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial aus Stahl oder Edelstahl, mit dieser Trennscheibe sind Sie bestens bedient. Die robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung machen dieses Werkzeug zur perfekten Wahl für Heimwerker und Profis gleichermaßen. Erledigen Sie Ihre Trennaufgaben schneller und effizienter mit der BASIC 2in1-Trennscheibe. Anwendungen: - Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
- Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial
Vorteile: - Die chemische Reinheit ermöglicht das Arbeiten auf Stahl sowie Edelstahl
- Komfortables sowie gratarmes Trennen bei guter Standzeit
- Kurze Arbeitszeiten dank guter Schnittigkeit
Wir empfehlen: - 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
- 2.0 bis 3.0 mm für hohe Lebensdauer und höchste Stabilität
Weitere Informationen: | | Form: | 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV. | Herkunftsland: | TH | Spezifikation: | A 46 Q- BFB | D x T x H: | 230 x 1,9 x 22,23 mm | Korngröße: | 46 | Produktlinie: | BASIC | Werkstoffeignung: | Edelstahl;Stahl | Bruttogewicht: | 0.198 kg | Nettogewicht: | 0.182 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 47LKJ | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 1,88* | € 2,02* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,69* | € 2,31* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,72* | € 2,41* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 4,99* | ab € 1,77* | € 2,42* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 47LKJ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 47LKJ | | Versand: Lager 47LKJ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|