Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe BASIC D230x1,9mm ger.2in1 Bohr.22,23mm TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000757604
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34332876
EAN/GTIN:
     9003172409900
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
auf Stahl und Edelstahl gleichermaßen einzusetzen · gute Standzeit und Stabilität · zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial Weitere technische Eigenschaften: · D x T x H: 230 x 1,9 x 22,23mm · Nettogewicht: 0,195kg · Vs /max: 80m/s
Weitere Informationen:
Ø:
230 mm
Scheibenstärke:
1,9 mm
Körnung:
46
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
A - Normalkorund
Bohrung:
22,23 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
gerade
Marke:
TYROLIT
Ausführung:
2in1
Spezifikation:
A 46 Q- BFB
Materialzuordnung:
Rostfreier Stahl, Stahl
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Schleiftrennscheibe, Trennscheiben
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
Frei Haus
ab € 1,88*
€ 2,02*
Lager 4BULW
35
25
€ 5,59*
ab € 1,69*
€ 2,31*
7 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,41*
1 Tag
50
25
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 2,42*
4 Tage
50
25
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 57,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.