Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier- und Hartgeldtasche CCB4, 356x356 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papier- und Hartgeldtasche CCB4, 356x356 mm-1
Papier- und Hartgeldtasche CCB4, 356x356 mm-1
Artikel-Nr.:
     4909-101166
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Mehrweg-Tasche
Mehrweg-Versandtasche

Die hochwertige Papier- und Hartgeldtasche CCB4

Für mittlere bis größere Mengen an Bargeld eignet sich die CCB4 Geldtasche optimal, wenn es darum geht diese sicher einzusammeln und zum Tresor oder zur Bank zu bringen. Durch die 50 mm Bodenfalte ist ein großes Fassungsvermögen gegeben. Um den Inhalt vor Diebstahl zu schützen, empfehlen wir die Versiegelung mit unserem neuen T2-Siegel. Durch eine werkseitig einmalig vergebene Buchstaben- / Zahlenkombination wird eine Manipulation sofort sichtbar gemacht.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
356 x 356 mm oben / 300 mm unten, 50 mm Bodenfalte
Weitere Suchbegriffe: Mehrwegtasche, Mehrwegversandtasche, mehrwegtasche blau, banktasche, Hartgeldtasche, Tageseinnahmen, Geldtransporttasche, Transporttasche, Sicherheitstasche, Sammeltasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,33*
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,38*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,29*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,19*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,25*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 46,12*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,57*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,63*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,78*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,69*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.