Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkuvert MF3, 320x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkuvert MF3, 320x200 mm-1
Geldkuvert MF3, 320x200 mm-1
Artikel-Nr.:
     4909-101167
Hersteller:
     Versapak Europe
Herst.-Nr.:
     101167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banktasche
Geldtasche
Briefhülle
Briefhüllen

Das hochwertige Geldkuvert MF3

Ob Geldscheine, Münzen, Abrechnungen oder sonstige Geldbelege: Mit dem MF Geldkuvert, können Sie wichtige Vorgänge im geschäftlichen Alltag eines Büros oder einer Bank schnell und sicher versenden oder aufbewahren. Durch die zwei Fenster kann auf der Geldtasche sowohl der Sender, als auch der Empfänger vermerkt werden. Das spart viel Zeit, da die Adresskarten wendbar sind und erneutes Beschriften entfällt. Mit dem versaseal T2 Siegelsystem kann die Tasche zudem auch manipulationssicher gemacht werden.

Weitere Informationen:
Versiegelung:
T2
Farbe:
Blau
Abmessung:
320 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Mehrweg-Tasche, Mehrweg-Versandtasche, Mehrwegtasche, Mehrwegversandtasche, banktasche, Geldkuvert, Hartgeldtasche, Tageseinnahmen, Geldtransporttasche, Transporttasche, Sicherheitstasche, Sammeltasche, Tasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Versapak Europe
101119
ab € 39,37*
Zubehör
Versapak Europe
101123
ab € 39,19*
Zubehör
Versapak Europe
101121
ab € 39,37*
Zubehör
Versapak Europe
101122
ab € 39,41*
Zubehör
Versapak Europe
101124
ab € 39,49*
Zubehör
Versapak Europe
101300
ab € 46,06*
Zubehör
Versapak Europe
101181
ab € 43,67*
Zubehör
Versapak Europe
101186
ab € 43,65*
Zubehör
Versapak Europe
101184
ab € 43,85*
Zubehör
Versapak Europe
101185
ab € 43,99*
Zubehör
Versapak Europe
101187
ab € 43,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.