Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 28128 Tischbohrmaschine TBM 220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 28128 Tischbohrmaschine TBM 220
PROXXON 28128 Tischbohrmaschine TBM 220
Artikel-Nr.:
     492-1098
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28128
EAN/GTIN:
     4006274281288
Suchbegriffe:
Tischbohrmaschine
tischbohrmaschine
PROXXON Tischbohrmaschine TBM220 Proxxon-Nummer 28 128

Beschreibung:

  • Für präzise Arbeiten: bohrt auch 0,5 mm-Löcher.
  • Mit dreistufigem Riemengetriebe!
  • Plangefräster Arbeitstisch aus Alu-Druckguss (220 x 120 mm)
  • Parallel geführter Anschlag mit Skala - Massive, hartverchromte Stahlsäule (20 x 280 mm)
  • Ausleger aus Alu-Druckguss mit ausgespindelten Führungen und Passungen
  • Hochwertiges Antriebsaggregat: VDE-geprüfter 220 - 240 Volt-Motor (85 Watt) - Extrem leise und sehr langlebig
  • Dreifach Alu-Riemenscheibe mit Flachriemen.
  • Praktische Bohrtiefenanzeige mit einstellbarem Anschlag.
  • Dazu 3/8"-Gewinde zum Aufschrauben eines Zahnkranzbohrfutters

Technische Daten:

  • Anschlußspannung: Spannung: 230 V
  • Leerlaufdrehzahl: 1.800, 4.700.und 8.500 U/min
  • Ausladung (Säule innen bis Mitte Bohrspindel) 140 mm
  • Abstand Fussplatte bis Bohrfutter (ohne eingespannten Bohrer): 140mm
  • Pinolenhub 30 mm
  • Werkzeugaufnahme durch 6 3-fach geschlitzte MICROMOT-Stahlspannzangen in folgenden Größen: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 und 3,2 mm
  • 3/8''-Gewinde zum Aufschrauben eines Zahnkranzbohrfutters - siehe Zubehör Nr. PROXXON 28122
  • Gewicht 3,3 kg
  • Abmasse: Höhe 340 mm x Tiefe 225m x Breite 125mm

Hinweis:

  • Der abgebildete Maschinenschraubstock MS4 und der Bohrer gehören nicht zum Lieferumfang! Bitte bei Bedarf extra bestellen!

empfehlenswertes Zubehör:

  • PROXXON 28122 Röhm Zahnkranzbohrfutter zum Einspannen von Bohrern 0,5 - 6 mm
  • PROXXON 28132 Maschinenschraubstock MS4 zum Halten von Werkstücken
  • PROXXON 28129 Spanschutz für Tisch - Bohrmaschine TBM 220 28128
  • PROXXON 28876 HSS Spiralbohrersatz mit Zentrierspitze
  • PROXXON 27100 KT70 Koordinatentisch / Kreuztisch
Weitere Suchbegriffe: TBM220, Proxxon, Ständerbohrmaschine, Standbohrmaschine
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,09*
€ 148,64*
Frei Haus
ab € 131,61*
€ 157,54*
Frei Haus
ab € 131,15*
€ 157,54*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 135,99*
€ 163,76*
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,96*
€ 216,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,98*
€ 224,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
27100
ab € 56,63*
Zubehör
Proxxon
28132
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.