Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASTA H3 Satz Nietzange mit Langarm für Nieten & Nietmuttern M4 - M10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ASTA H3 Satz Nietzange mit Langarm für Nieten & Nietmuttern M4 - M10
ASTA H3 Satz Nietzange mit Langarm für Nieten & Nietmuttern M4 - M10
ASTA H3 Satz Nietzange mit Langarm für Nieten & Nietmuttern M4 - M10
Artikel-Nr.:
     492-1201
Hersteller:
     TECMPL
Herst.-Nr.:
     TCMPL-3
EAN/GTIN:
     5901832952961
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
blindnietzange
H3 Nietzange für Blindnieten und Nietmuttern mit ausklappbaren Hebeln

Beschreibung:

  • geeignet für Normnieten aus Stahl und Aluminium
  • Das besondere an diesem Satz sind die patentierten Klappgriffe der Nietzange (ausgeklappt 50 cm), durch die man sehr viel höhere Kräfte als bei herkömmlichen Nietzangen erzeugen kann.
  • Zur Unterbringung im Koffer klappt man sie einfach zusammen
  • die Zange kann durch einen einfachen Umbau sowohl als Nietzange für Blindnieten als auch für Nietmuttern eingesetzt werden
  • Alle Adapter sind durch die beiliegenden Schlüssel schnell gewechselt.
  • Ein kompletter professioneller Nietsatz
  • Alles zusammen läßt sich im praktischen Kunststoffkoffer unterbringen.
  • für Alu und Stahlnieten von 2,4 - 10 mm sowie Mutternhülsen

nicht geeignet für:

  • Nietmuttern aus Edelstahl / VA Stahl Nieten und Nieten, die ausserhalb der Norm liegen - hier ist teilweise erheblich mehr Kraft notwendig, die mit dieser Zange nicht erreichen werden kann.

Lieferumfang:

  • 1 x Grundgerät Nietzange
  • 5 x Mundstücke (wechselbar) für Blindniete (Poppnieten) der Größen:
    • 3,2 - 4 - 4,8 - 5 - 6,4 mm
  • 5 x Zugdorne (wechselbar) für Nietmuttern der Größen
    • M4 - M5 - M6 - M8 - M10
  • Werkzeug zum Wechseln der Nietköpfe
  • Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: ASTA H3 Satz Nietzange mit Langarm für Nieten & Nietmuttern M4 - M10 TCMPL-3 H-3 BGS 405
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 84,56* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 106,54*
€ 126,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,46*
€ 125,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,44*
€ 121,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,52*
€ 118,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,56*
€ 100,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.