Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 24108 Feinfräse Fräse FF230 / FF 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 24108 Feinfräse Fräse FF230 / FF 230
PROXXON 24108 Feinfräse Fräse FF230 / FF 230
Artikel-Nr.:
     492-1398
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     24108
EAN/GTIN:
     4006274241084
Suchbegriffe:
PROXXON Fräse
Feinfräse FF230
PROXXON 24108
Feinfräse
PROXXON 24108 Feinfräse / Fräse FF230 PROXXON Nummer: 24108

Beschreibung:

  • Bohrkopf um 360° schwenkbar (mit Gradeinteilung) - so können auch Phasen gefräst werden
  • Pinole mit Bohrtiefenanzeige durch Skalenring am Bohrhebel (1 Teilstrich = 1 mm)
  • Durchzugskräftiger PM-Motor
  • Das Poly-V-Riemengetriebe sorgt für hohes Drehmoment vor allem im unteren Drehzahlbereich
  • Werkzeugaufnahme durch Spannzangen (je 1 Stück 6, 8 und 10 mm gehören dazu)
  • Massiver, hochgebauter Kreuztisch aus Stahl mit 3 T-Nuten (MICROMOT-Norm 12 x 6 x 5 mm)
  • Für Fräsarbeiten können Bohrkopf und Säule sowie Pinole mittels Knebelschraube geklemmt werden
  • Handräder mit einstellbarem Skalenring (1 Umdrehung = 1mm; 1 Teilstrich = 0,05 mm)

Technische Daten:

  • Anschlußspannung: 220 - 240 V / 50/60 Hz
  • Leistungsaufnahme max.: 140 W
  • erforderliche Absicherung: mind. 16 Ampere
  • Spindeldrehzahlen 280 - 550 - 870 - 1.200 - 1.500 und 2.200 U/min (durch Riemenumlegung einstellbar)
  • Pinolenhub 30 mm
  • Säule 35 x 400 mm
  • max. Durchlasshöhe zwischen Überwurfmutter und Koordinatentisch: 210 mm (zusätzlich muss die Länge eines eingespannten Fräsers berücksichtigt werden)
  • Tischgröße: 270 x 80 mm
  • Verfahrweg X (quer) 170 mm, Y (längs) 65 mm
  • Aufstellfläche 180 x 130 mm
  • Gesamthöhe ca. 500 mm

Lieferumfang:

  • 1 x Feinfräse komplett mit Kreuztisch
  • 1 x Satz Spannzangen Ø 6, 8 und 10 mm, inkl. Überwurfmutter
  • 1 x Bedienwerkzeug
  • 1 x Bedienungsanleitung (mehrsprachig) und Sicherheitsvorschriften

    Hinweis zum Lieferumfang:

    • der montierte Feinvorschub 24140 gehört NICHT zum Lieferumfang
    • die montierten Spannpratze 24257 gehören NICHT zum Lieferumfang

    Empfehlenswertes Zubehör:

    • PROXXON 24046 Universal Teilapparat UT250 für KT150 FF230 FF500/BL
    • PROXXON 24144 Satz Spannzangen (zum Einspannen kleinerer Fräser)
    • PROXXON 24140 Feinvorschub
    • PROXXON 24256 Stufenspannpratzen bis Werkstückdicke 20mm
    • PROXXON 24257 Stufenspannpratzen bis Werkstückdicke 35mm
    • PROXXON 24610 Schaftfräser Satz (Fräser Ø2-3-4-5 mm)
    • PROXXON 24620 Schaftfräser Satz (Fräser Ø6-7-8-10 mm)
    • PROXXON 24630 Zentrierbohrer
    • PROXXON 24434 Satz Kantentaster
    • PROXXON 24255 Maschinenschraubstock
    • PROXXON 24144 Spannzangensatz, 5-teilig (zum Einspannen kleinere Fräserschäfte)
    • PROXXON 24131 Teilapparat TA 230
    • PROXXON 24110 Zahnkranzbohrfutter
    • PROXXON 24266 Parallelunterlagen
    • PROXXON 24262 Präzisionsprismen 2 teiliger Satz
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 679,10*
    € 751,18*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 687,60*
    € 754,75*
    Frei Haus
    ab € 692,58*
    € 792,58*
    11 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 723,81*
    € 793,64*
    Lager 492
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 961,31*
    € 1.040,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.040,07*
    € 1.237,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.031,80*
    € 1.227,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.002,40*
    € 1.192,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 981,16*
    € 1.167,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 961,31*
    € 1.143,96
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Proxxon
    24046
    ab € 144,95*
    Zubehör
    Proxxon
    24110
    ab € 14,27*
    Zubehör
    Proxxon
    24255
    ab € 55,49*
    Zubehör
    Proxxon
    24257
    ab € 31,11*
    Zubehör
    Proxxon
    24 140
    ab € 68,86*
    Zubehör
    Proxxon
    24 144
    ab € 56,78*
    Zubehör
    Proxxon
    24256
    ab € 13,24*
    Zubehör
    Proxxon
    24 260
    ab € 29,43*
    Zubehör
    Proxxon
    24116
    ab € 48,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.