Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23886 Doppelringschlüssel 18 x 19 mm Serie SlinLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23886 Doppelringschlüssel 18 x 19 mm Serie SlinLine
PROXXON 23886 Doppelringschlüssel 18 x 19 mm Serie SlinLine
PROXXON 23886 Doppelringschlüssel 18 x 19 mm Serie SlinLine
Artikel-Nr.:
     492-1851
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23886
EAN/GTIN:
     4006274238862
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
proxxon doppelringschlüssel
doppelringschlüssel
PROXXON 23886 Doppelringschlüssel 18 x 19 mm

Beschreibung:

  • aus der Serie: SlimLine
  • tiefgekröpfte Köpfe (75°)
  • Qualitätswerkzeug von höchster Qualität: 2 x vernickelt, 1 x verchromt
  • Material: Chrom-Vanadium; gesenkgeschmiedet, sorgfälltig gehärtet und vergütet
  • dieser Schlüsselsatz liegt sehr gut in der Hand, keine scharfen Ecken und Kanten
  • Gefertig nach DIN / ISO 3318, die übertragbaren Drehmomente liegen jedoch höher als von DIN/ISO gefordert

Abmasse:

  • S1 x S2: 18x19mm
  • B1: 27mm
  • B2: 28mm
  • L: 260mm
  • H: 11,3mm
Weitere Suchbegriffe: Proxxon 23886 Doppelringschlüssel Ringschlüssel 18x19 18x19mm 18mm 19mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 7,31*
€ 10,63*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,38*
€ 10,66*
5 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,89*
11 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 11,14*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,10*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.