Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 23890 Doppelringschlüssel 20 x 22 mm Serie SlimLine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 23890 Doppelringschlüssel 20 x 22 mm Serie SlimLine
PROXXON 23890 Doppelringschlüssel 20 x 22 mm Serie SlimLine
PROXXON 23890 Doppelringschlüssel 20 x 22 mm Serie SlimLine
Artikel-Nr.:
     492-1852
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23890
EAN/GTIN:
     4006274238909
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel
PROXXON Nr. 23890 Doppelringschlüssel 20 x 22 mm

Beschreibung:

  • aus der Serie: SlimLine
  • tiefgekröpfte Köpfe (75°)
  • Qualitätswerkzeug von höchster Qualität: 2 x vernickelt, 1 x verchromt
  • Material: Chrom-Vanadium; gesenkgeschmiedet, sorgfälltig gehärtet und vergütet
  • dieser Schlüsselsatz liegt sehr gut in der Hand, keine scharfen Ecken und Kanten
  • Gefertig nach DIN / ISO 3318, die übertragbaren Drehmomente liegen jedoch höher als von DIN/ISO gefordert

Abmasse:

  • S1 x S2: 20x22mm
  • B1: 30mm
  • B2: 32mm
  • L: 285mm
  • H: 12,8mm
Weitere Suchbegriffe: PROXXON, Ringschlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 10,61*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 10,64*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 8,59*
€ 12,33*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 13,70*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 11,92*
€ 16,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.