Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 975 Drehmomentschrauber 6,3mm (1/4") 1-5Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 975 Drehmomentschrauber 6,3mm (1/4") 1-5Nm
BGS 975 Drehmomentschrauber 6,3mm (1/4") 1-5Nm
BGS 975 Drehmomentschrauber 6,3mm (1/4") 1-5Nm
Artikel-Nr.:
     492-18984
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     975
EAN/GTIN:
     4026947009759
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
BGS 975 Drehmomentschrauber 6,3mm (1/4") 1-5Nm

Beschreibung:

  • inklusive Bitadapter, 6,3mm (1/4") Innen-Vierkant mit 6,3mm (1/4") Innen-Sechskant
  • Drehmomentschrauber, selbstarretierend 
  • Auslösung durch Klicksignal
  • im Kunststoffkasten zur Aufbewahrung

Technische Daten:

  • Drehmoment min. 1Nm
  • Drehmoment max. 5Nm
  • Abtriebsprofil: Außenvierkant 6,3mm (1/4")                
  • Genauigkeit +/- 6 %
  • Bruttogewicht: 570g
  • Länge: 235mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment schraubendreher, BGS 975 Drehmomentschrauber 6, 3mm (1/4") Außenvierkant 1-5Nm Drehmoment Werkzeuge Schrauber Schlüssel KFZ-Werkzeug Werkzeuge Drehmomentschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,04*
€ 89,91*
5 Tage
57
€ 4,90*
ab € 71,04*
€ 89,91*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8661
ab € 89,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.