| |
|
| Artikel-Nr.: 492-1991 Herst.-Nr.: 3027 EAN/GTIN: 4026947030272 |
| |
|
| | |
| BGS 3027 5 teiliger Satz Montagehilfen / Montagehebel für Verkleidungen Zierleisten, Dichtungen Beschreibung: - 5 teiliger Satz an Hebel- und Keilen zum schonenden Lösen von Verkleidungen, Clipsen, Zierleisten und mehr
- Material: hochfester Kunststoff - schonend zum Untergrund
- damit lassen sich Verkleidungen und Abdeckungen einfach aus der Verankerung hebeln und lösen , z. B. bei Tesla, Mercedes, Volkswagen, Audi, BMW, Skoda, Seat, Ford und vielen weiteren Automarken
- das verhindert eine Abbrechen der Pins und eine Beschädigung der Verkleidungen
Anwendungsbereich: - Einfache Montage / Demontage von:
- Türverkleidungen
- Zierleisten
- Gummidichtungen
- Arbeiten am Armaturenbrett
- Verkleidungen im Innenraum
- Verkleidungen von Heckklappen
- Mit diesem Werkzeugsatz lassen sich die Verkleidungen, Abdeckungen, Dichtungen und Zierleisten leicht und ohne Beschädigung lösen
- durch die vielfältigen Formen findet sich immer das richtige Werkzeug
Lieferumfang: - 1 x breiter Hebel, 95° abgewinkelt, Länge 160 mm , Breite 60 mm
- 1 x Zughebel, 2 fach abgewinkelt, Länge 180 mm , Breite Hebel 30 mm mit Zugöse und Aussparung am Hebel
- 1 x Doppel Clip Entferner, Länge 200 mm, Breite 30 mm, 1 x 70° abgewinkelt, 1 x 30° abgewinkelt
- 1 x Aufhebler, Länge 180 mm , Breite 20mm , 1 x 90° abgewinkelt, 1 x 30° abgewinkelt
- 1 x Aufhebler mit Cliplöse, Länge 210mm, Breite 20mm, 1 x 30° abgewinkelt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montierhebel, BGS 3027 Satz Werkzeug Entfernung Zierleisten Ausbau Innenraum Verkleidung Türverkleidung Chromleisten Abdeckungen Tesla Model S Model 3 Model Y Model X Cybertruck |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,13* | € 15,96* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,13* | € 15,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|