Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 403 Poppnietenzange / Blindnietzange mit verstellbarem Kopf Ø 2,4 / 3,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 403 Poppnietenzange / Blindnietzange mit verstellbarem Kopf Ø 2,4 / 3,2
BGS DIY 403 Poppnietenzange / Blindnietzange mit verstellbarem Kopf Ø 2,4 / 3,2
BGS DIY 403 Poppnietenzange / Blindnietzange mit verstellbarem Kopf Ø 2,4 / 3,2
BGS DIY 403 Poppnietenzange / Blindnietzange mit verstellbarem Kopf Ø 2,4 / 3,2
BGS DIY 403 Poppnietenzange / Blindnietzange mit verstellbarem Kopf Ø 2,4 / 3,2
BGS DIY 403 Poppnietenzange / Blindnietzange mit verstellbarem Kopf Ø 2,4 / 3,2
Artikel-Nr.:
     492-20199
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     403
EAN/GTIN:
     4026947004037
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
bgs nietzange
BGS DIY 403 Poppnietenzange / Blindnietzange mit verstellbarem Kopf Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8mm Länge 285mm

Beschreibung:

  • Zange zum Setzen von Poppnieten / Blindnieten
  • mit verstellbarem /drehbarem Kopf (360° drehbar)
  • für Nieten-Ø 2,4mm, 3,2mm,4,0mm,4,8mm
  • inkl. Schlüssel zum Lösen, der direkt im Griff der Handnietzange untergebracht werden kann
  • lose Blindnieten erhältlich unter Art. 75847, 75848, 75849, 88142
Weitere Suchbegriffe: blindnietzange, BGS DIY 403 Nietzange Poppnietenzange Blindnietzange verstellbarer 360° drehbarer Kopf Ø 2, 4mm 3, 2mm 4, 0mm 4, 8mm Länge 285mm Blindnietenzange Poppnietzange Nietenzange Nieten Poppnieten Blindnieten Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,33*
€ 22,00*
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 22,00*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
400
ab € 11,94*
Ähnlich
BGS Technic
401
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.