Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6754 Gelenk-Hebeleisen Länge 615mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6754 Gelenk-Hebeleisen Länge 615mm
BGS 6754 Gelenk-Hebeleisen Länge 615mm
BGS 6754 Gelenk-Hebeleisen Länge 615mm
BGS 6754 Gelenk-Hebeleisen Länge 615mm
BGS 6754 Gelenk-Hebeleisen Länge 615mm
Artikel-Nr.:
     492-22158
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6754
EAN/GTIN:
     4026947067544
Suchbegriffe:
Hebeleisen
bgs hebeleisen
hebeleisen
BGS 6754 Gelenk-Hebeleisen Länge 615mm

Beschreibung:

  • Zum Ausbau und Einstellung von Dichtungen, Lagern und Krümmern sowie Antriebswellen, Achsen und Einspritzdüsen
  • für Arbeiten an schlecht zugänglichen Stellen
  • hohe Hebelwirkung
  • Kopf verstellbar und fixierbar in 16 verschiedene Positionen

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 1404g
  • Griffart: 2-Komponenten-Griff
  • Länge: 615mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gelenk-Hebeleisen Länge 615mm Gelenkhebeleisen Hebeln Hebelwerkzeug Gelenk Montierhebel Montiereisen BGS 6754
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,79*
€ 78,84*
5 Tage
35
€ 4,90*
ab € 60,70*
€ 78,84*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6753
ab € 46,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.