Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1977 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 10t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1977 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 10t
BGS 1977 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 10t
BGS 1977 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 10t
BGS 1977 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 10t
BGS 1977 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 10t
BGS 1977 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 10t
BGS 1977 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 10t
Artikel-Nr.:
     492-22238
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1977
EAN/GTIN:
     4048769019518
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber 10t
stempel wagenheber
BGS 1977 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 10t

Beschreibung :

  • zum Anheben von Fahrzeugen, Maschinen, Anhängern und Wohnmobilen
  • ideal zum Reifenwechsel, bei Reparaturarbeiten oder bei Pannen
  • mit Sicherheitsventil
  • inkl. steckbare Teleskop-Kolbenstange
  • massive, geschweißte Stahlkonstruktion
  • hohe Standfestigkeit und Stabilität durch eine große Basisplatte
  • für hohe Fahrzeuggewichte
  • anwendbar bei engen Platzverhältnissen

Technische Daten:

  • Abmessungen Fußplatte (B x T x H): 166 x 162mm
  • Bruttogewicht: 10910g
  • Durchmesser Aufnahmeteller: 47mm
  • Gewicht (ohne Hebel): 2,4kg
  • Griff (Durchmesser x Länge x Dicke): 22 x 218 x 2,0 | 25,5 x 218 x 1,6 | 22 x 218 x 2,0mm
  • Hebellänge: 578mm
  • Höhe max.: 520mm
  • Höhe min.: 210mm
  • Hubhöhe: 242mm
  • Hubhöhe pro Pumpenschlag: 4mm
  • Spindellänge: 70mm
  • Stempeldurchmesser: 54 | 42mm
  • Tragfähigkeit max.: 10t
  • Wandungsstärke Hebel: 2 | 1,6 | 2
Weitere Suchbegriffe: stempelwagenheber bgs, BGS 1977 Hydraulischer Wagenheber Flaschenheber für hohe Fahrzeuggewichte 10t Flaschen-Wagenheber Flaschenwagenheber Heber Hydraulikheber hydraulisch Anheben Fahrzeuge Maschinen Anhängern Wohnmobile Reifenwechsel Teleskop Kolbenstange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,36*
€ 140,16*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 142,21*
Lager 492
3 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 116,71*
€ 144,29*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,93*
€ 162,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.