Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Unterfahrhöhe 88mm max. 358mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Unterfahrhöhe 88mm max. 358mm
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Unterfahrhöhe 88mm max. 358mm
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Unterfahrhöhe 88mm max. 358mm
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Unterfahrhöhe 88mm max. 358mm
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Unterfahrhöhe 88mm max. 358mm
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Unterfahrhöhe 88mm max. 358mm
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Unterfahrhöhe 88mm max. 358mm
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t Unterfahrhöhe 88mm max. 358mm
Artikel-Nr.:
     492-22240
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     2897
EAN/GTIN:
     4026947028972
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1,5t

Beschreibung :

  • Hydraulik mit Doppelhubkolben
  • stabile und leichte Aluminium-Stahl-Konstruktion
  • teilummanteltes Hebelrohr - verhindert Beschädigungen am Fahrzeug
  • geringe Unterfahrhöhe, dadurch besonders geeignet für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit

Technische Daten:

  • Hubhöhe max.: 358mm
  • Unterfahrhöhe.: 90mm
  • Länge: 554mm
  • Tragfähigkeit: 1,5 t / Tonnen  - 1.500kg
Weitere Suchbegriffe: BGS 2897 Rangierwagenheber hydraulisch 1, 5t Rangier-Wagenheber Hydraulikheber Auto Hydraulik Wagen Heber Radwechsel Wagenheber Rangier Wagenheber Rangierheber Doppelhubkolben Hebelrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,81*
€ 192,50*
4 Tage
500
Frei Haus
ab € 157,24*
€ 192,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 212,85*
€ 258,00*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2889
ab € 217,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.