| |
|
| Artikel-Nr.: 492-22627 Herst.-Nr.: 8337 EAN/GTIN: 4026947083377 |
| |
|
| | |
| BGS 8337 Satz Nutmutternschlüssel Zapfen außen liegend KM4 - KM12 Beschreibung: - Werkzeug zum schonenden Lösen und Anziehen von Nutmuttern nach DIN 981 auf Wellen, Spann- oder Abziehhülsen etc.
- geeignet für folgende Nutmutterngrößen:
- KM4 - KM5 - KM6 - KM7 - KM8 - KM9 - KM10 - KM11 - KM12
Technische Angaben: - Antrieb: 12,5mm (1/2") Innenvierkant für Göße KM4 - KM5 - KM6 - KM7 - KM8
- Antrieb: 20mm (3/4") Innenvierkant für Größe KM9 - KM10 - KM11 - KM12
- DIN: 981
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Technische Daten: Ø Innendurchmesser A Ø Aussendurchmesser B Nutzbare Tiefe innen Gesamtlänge inkl. Zapfen Anzahl Zapfen Breite Zapfen Höhe Zapfen KM4 Ø 28,3mm Ø 37mm 35mm 60mm 4 3,7mm 4,8mm KM5 Ø 34mm Ø 43,5mm 31,7mm 60mm 4 4,9mm 6,2mm KM6 Ø 41mm Ø 49,9mm 29,1mm 60mm 4 4,6mm 6,5mm KM7 Ø 48mm Ø 57,5mm 27,3mm 60mm 4 4,8mm 6,36mm KM8 Ø 53mm Ø 63mm 25,2mm 60mm 4 5,9mm 8,2mm KM9 Ø 60mm Ø 69,3mm 24,5mm 60mm 4 5,7mm 8,00mm KM10 Ø 64,8mm Ø 76mm 24,6mm 60mm 4 5,6mm 8,7mm KM11 Ø 69mm Ø 80mm 22,40mm 60mm 4 6,8mm 10,40mm KM12 Ø 72,9mm Ø 84,3mm 24,20mm 60mm 4 6,9mm 9,25mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 8337 Nutmutternschlüssel-Satz Satz Nutmutternschlüssel Zapfen außen liegend KM4 - KM12 Antrieb 12, 5mm (1/2") 20mm (3/4") DIN 981 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,95* | € 214,45* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,73* | € 214,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 174,95* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|