Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 22018 FLEX DOT Schraubendreher Schlitz 8,0x1,2x 175mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROXXON 22018 FLEX DOT Schraubendreher Schlitz 8,0x1,2x 175mm
PROXXON 22018 FLEX DOT Schraubendreher Schlitz 8,0x1,2x 175mm
PROXXON 22018 FLEX DOT Schraubendreher Schlitz 8,0x1,2x 175mm
Artikel-Nr.:
     492-2286
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22018
EAN/GTIN:
     4006274220188
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
PROXXON 22018 FLEX DOT Schraubendreher Schlitz 8,0x1,2x175mm PROXXON Nummer: 22018

Beschreibung:

  • Schlitz Schraubendreher
  • Öl- und säurebeständige Gummi-Grifffläche mit Noppen
  • professionelle Zwei-Komponenten-Griffgestaltung mit ergonomischem Design für eine ermüdungsfreies und angenehmes Arbeiten
  • mit Loch zum Aufhängen
  • Material: Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legierter Spezialstahl S2

technische Angaben:

  • Gesamtlänge: 297 mm
  • Klingenlänge: 175 mm
  • Schlitz:8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 8x175, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 8mm, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,93*
10 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,95*
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 11,75*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,54*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.