Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon FLEX-DOT-Schraubendreher 8mm #22018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     6922B-4675250
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     22018
EAN/GTIN:
     4006274220188
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
FLEX-DOT-Schraubendreher: Die Allrounder für Werkstatt und Montage von PROXXON. Gerundete Zwei-Komponenten-Griffform mit flexiblen Noppen "FLEX-DOT" für ermüdungs- und schmerzfreies Arbeiten. Gute Griffigkeit bei schnellem Umgreifen. Hohe Drehmomente und Andruckkräfte durch ausbalanciertes Design für horizontalen und vertikalen Ansatz. Die bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme verminder das Abrutschen des Werkzeuges. Mit Querloch zum Aufhängen oder Ansetzen eines Hebels. Klingenbreite: 8,0 mm; Klingendicke: 1,2 mm; Schaftlänge: 175 mm; Grifflänge: 122 mm
Weitere Informationen:
Material:
Griff: Spezialgummi; Schaft: Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legierter Spezialstahl, matt verchromt
Verpackungsinhalt:
1 Schraubendreher (Schlitz 8,0 x 1,2 x 175 mm)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,93*
Lager 6922
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 6,21*
€ 8,95*
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 11,75*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,54*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.