Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9463 Abzieher für Innenlager für Ø 24 - 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9463 Abzieher für Innenlager für Ø 24 - 51mm
BGS 9463 Abzieher für Innenlager für Ø 24 - 51mm
Artikel-Nr.:
     492-24733
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9463
EAN/GTIN:
     4026947094632
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
BGS 9463 Abzieher für Innenlager für Ø 24 - 51mm

Beschreibung:

  • Werkzeug zur Demontage von Pilotlagern (Führungslager der Getriebeeingangswelle)
  • Spannweite: 24 - 51mm
  • max. Lagerbreite: bis 25,4mm
  • Innenbreite (Abstützfuss): 74mm
  • Gesamtbreite: 94mm
  • Gewindestange M12, Länge 180mm
  • Fixiermutter, Sechskant SW 19mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher, BGS 9463 Abzieher für Innenlager für Ø 24 - 51mm Innenlagerabzieher Trennen Abziehen Trennwerkzeug Pilotlager Pilotlagerabzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,11*
€ 94,78*
5 Tage
174
Frei Haus
ab € 74,76*
€ 94,78*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.