Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenlager-Abzieher | für Ø 24 - 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenlager-Abzieher | für Ø 24 - 51 mm
Innenlager-Abzieher | für Ø 24 - 51 mm
Artikel-Nr.:
     554-8119463
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9463
EAN/GTIN:
     4026947094632
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • zur Demontage von Pilotlagern (Führungslager der Getriebeeingangswelle)
  • Spannweite: 24 - 51 mm
  • max. Lagerbreite: bis 25,4 mm
  • Innenbreite (Abstützfuss): 74 mm
  • Gesamtbreite: 94 mm
  • Gewindestange M12, Länge 180 mm
  • Fixiermutter, Sechskant SW 19 mm
Weitere Suchbegriffe: abzieher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 75,77*
€ 94,19*
Lager 554
172
Frei Haus
ab € 75,12*
€ 94,19*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.