Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Vierkant-Bit
>
Vierkant-Bit-Satz
>
Artikel
BGS 2165 Satz Biteinsätze Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T50 Antrieb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-24841
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
2165
EAN/GTIN:
4026947021652
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
BGS 2165 Satz Biteinsätze Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T50 Antrieb 6,3mm (1/4")
Beschreibung:
Satz Biteinsätze
mit Rändelung
auf Metallschiene
Lieferumfang:
9 x Schraubendreheinsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"), Abtrieb T-Profil (für Torx) mit Bohrung: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
Technische Daten:
Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
Antriebsprofil: Innenvierkant
Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
Bruttogewicht: 178g
Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
... >
Bitsätze & Bits
>
Biteinsatzsortimente
>
T-Profil (Torx)
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Bit-TR-Satz
,
Vierkant-Bit-Satz
,
bgs bit-satz
,
bit satz
,
BGS 2165 Satz Biteinsätze Bits T-Profil (für Torx) mit Bohrung T10 - T50 Antrieb 6
,
3mm (1/4") Steckschlüssel Stecknuss Stecknüsse Einsatz Einsätze
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 492
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 14,79*
Lager 554
5 Tage
182
€ 6,90*
ab € 10,24*
€ 14,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 10,25* pro Satz)
Lagerstand:
Lager 492
Versand:
Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 492
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS 2161 Satz Bits Innensechskant 4-12mm Antrieb 6,3mm (1/4")
BGS Technic
2161BGS
ab € 10,31*
Ähnlich
BGS 2162 Satz Biteinsätze Bits Innenvielzahn (für XZN) M4 - M12 Antrieb 6,3mm (1
BGS Technic
2162
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS 2163 Satz Biteinsätze Schlitz Kreuzschlitz PH Kreuzschlitz PZ Antrieb 6,3mm
BGS Technic
2163
ab € 12,80*
Ähnlich
BGS 5099 Satz Bits Innensechskant extra kurz 4-19mm 10teilig auf Klemmschine
BGS Technic
5099
ab € 17,88*
Ähnlich
BGS 5105 XZN Nüsse M4-M16 - 6,3mm(1/4") + 10mm(3/8") + 12,5mm (1/2")
BGS Technic
5105
ab € 14,50*
Ähnlich
BGS 5151 Satz Bit Einsatz 1,5mm - 6mm Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4")
BGS Technic
5151
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS 5156 Bit Satz Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") Innensechskant mit Bohrung
BGS Technic
5156
ab € 10,24*
Ähnlich
Bit-Einsatz-Satz | Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T10 - T50 | 9-tlg.
BGS Technic
2164
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen