Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7893 Magnettafel Stahl Werkzeugablage extra flach 300 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7893 Magnettafel Stahl Werkzeugablage extra flach 300 x 150mm
BGS 7893 Magnettafel Stahl Werkzeugablage extra flach 300 x 150mm
BGS 7893 Magnettafel Stahl Werkzeugablage extra flach 300 x 150mm
BGS 7893 Magnettafel Stahl Werkzeugablage extra flach 300 x 150mm
Artikel-Nr.:
     492-26308
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7893
EAN/GTIN:
     4026947078939
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
BGS 7893 Magnettafel Stahl Werkzeugablage extra flach 300 x 150mm

Beschreibung:

  • Werkzeugablage zur Aufnahme verschiedener Stahlwerkzeuge
  • ideale Ergänzung für Ihren Werkstattwagen und allen anderen Metalloberflächen
  • sorgt für einen gut organisierten und übersichtlichen Arbeitsplatz
  • die Werkzeuge sind immer griffbereit
  • gummierte Magnete auf der Rückseite ermöglichen auch eine Verwendung auf lackierten Oberflächen

Technische Daten:

  • Breite: 150mm
  • Bruttogewicht: 694g
  • Höhe: 1,3mm
  • Material: Stahlblech
  • Stärke: 1,3mm
  • Tiefe: 300mm
  • Tragfähigkeit max.: 5kg
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnetboard, BGS 7893 Magnettafel Stahl Werkzeugablage extra flach 300 x 150mm Ablage für Werkzeug Aufbwahrung Memoboard Magnet Tafel Wandtafel Magnetwand Werkzeughalter Werkzeugaufbewahrung Arbeitsplatzorganisation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,52*
€ 21,04*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 14,56*
€ 21,04*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.