Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70221 Doppel Bördelgerät mit Rohrabschneider 10 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 70221 Doppel Bördelgerät mit Rohrabschneider 10 teilig
BGS 70221 Doppel Bördelgerät mit Rohrabschneider 10 teilig
BGS 70221 Doppel Bördelgerät mit Rohrabschneider 10 teilig
BGS 70221 Doppel Bördelgerät mit Rohrabschneider 10 teilig
BGS 70221 Doppel Bördelgerät mit Rohrabschneider 10 teilig
BGS 70221 Doppel Bördelgerät mit Rohrabschneider 10 teilig
BGS 70221 Doppel Bördelgerät mit Rohrabschneider 10 teilig
Artikel-Nr.:
     492-26329
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70221
EAN/GTIN:
     4048769060367
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät bgs
bördelgerät
BGS 70221 Doppel Bördelgerät mit Rohrabschneider 10 teilig

Beschreibung :

  • schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch geradlinige Bördelbewegung
  • Spezialwerkzeug zur Herstellung von einfachen Bördeln Typ D, doppelten Bördeln Typ E (SAE) und doppelten Bördeln Typ F
  • für Rohre mit Wandstärken bis 1mm

Lieferumfang:

  • 1 x Grundgerät
  • 1 x Haltebügel / Spannbacken
  • 1 x Rohrschneider
  • 7 x Druckstücke 1/4" - 1/2" - 4,75 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Technische Daten:

  • Breite: 143mm
  • Bruttogewicht: 1648g
  • Höhe: 43mm
  • Tiefe: 332mm
Weitere Suchbegriffe: BGS 70221 Doppel Bördelgerät mit Rohrabschneider 10 teilig Bördelungen KFZ-Werkzeuge Spezialwerkzeug Bremsen Bördeln Bremsleitungen Bördelungen Bördelwerkzeug Typ D E F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
392
€ 4,90*
ab € 46,11*
€ 61,25*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,75*
€ 71,42*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 54,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
8615
ab € 29,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.