Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 75830 Ösenzange / Knopfzange mit 100 Ösen Ø4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 75830 Ösenzange / Knopfzange mit 100 Ösen Ø4,5mm
BGS DIY 75830 Ösenzange / Knopfzange mit 100 Ösen Ø4,5mm
BGS DIY 75830 Ösenzange / Knopfzange mit 100 Ösen Ø4,5mm
BGS DIY 75830 Ösenzange / Knopfzange mit 100 Ösen Ø4,5mm
Artikel-Nr.:
     492-26721
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     75830
EAN/GTIN:
     4048769008598
Suchbegriffe:
Ösen Ösenzange
Ösen-Zange
Ösenzange
ösenzange bgs
BGS DIY 75830 Ösenzange / Knopfzange mit 100 Ösen 4,5mm

Beschreibung:

  • Zange für verstärkte Löcher in Papier, Leder, Textilien usw.
  • inkl. 100 Rundösen
  • Innendurchmesser der Rundösen: Ø4,5mm
  • stabile Ausführung
  • zum Einbringen von Ösen in Pappe, Papier, Stoff, Leder oder Gummi
Technische Angaben:
  • max. Abstand der Ösenmitte vom Rand: 20mm
  • max. Materialstärke: 0,5mm (ungefähr 5-6 Blatt Papier)
  • Länge der Zange: 140mm
  • für Ösen mit einem Innendurchmesser von Ø4,5mm
Lieferumfang:
  • Ösenzange mit gummierten Griffen
  • 100 x Ösen Innendurchmesser Ø4,5mm
Weitere Suchbegriffe: ösen zange, BGS DIY 75830 Ösenzange Knopfzange mit 100 Ösen 4, 5mm Lochzange Revolverlochzange Locher Gürtelzange Lederzange Zange Ösen Ösenwerkzeug Nietenzange Stanze Textilzange Textillocher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,70*
€ 11,46*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 11,46*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.