| |
|
| Artikel-Nr.: 492-27101 Herst.-Nr.: 8310 EAN/GTIN: 4026947083100 |
| |
|
| | |
| BGS 8310 Hydraulisches Bördelgerät inklusive Rohrschneider mit Entgrater Beschreibung: - 4,75mm (3/16"), 5,00mm, 6,00mm
- leichte Bauweise, direkt zum Einsatz am Fahrzeug
- geeignet für Stahl-, Aluminium-, Messing- und Kupferleitungen
- auch für beschichtete Leitungen
- geeignet für Doppel- und Konvexbördelung nach SAE und DIN
- DIN Bördelungen erfolgen einstufig, SAE Bördelungen zweistufig
- inklusive Rohrschneider mit Entgrater für Leitungen von Durchmesser Ø 3mm bis 16mm
Hierzu einzeln erhältlich: - 8310-1 Hydraulikspindel
- 8310-2 Dorn Stufe 1 4,75mm 5mm
- 8310-3 Dorn Stufe 1 6mm
- 8310-4 Dorn Stufe 2 4,75mm 5mm 6mm
- 8310-5 Dorn DIN 4,75mm 5mm
- 8310-6 Dorn DIN 6mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BGS 8310 Hydraulisches Bördelgerät inklusive Rohrschneider mit Entgrater Fahrzeug Bördeln Bremsleitung Bremsen Bördelwerkzeug Stahlleitungen Aluminiumleitungen Messingleitungen Kupferleitungen beschichtete Leitungen Doppelbördelung Konvexbördelung SAE DIN |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | Frei Haus | ab € 209,56* | € 253,83* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,66* | € 253,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 209,56* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|