Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honwerkzeug | flexibel | Körnung 120 | 29 - 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honwerkzeug | flexibel | Körnung 120 | 29 - 30 mm
Honwerkzeug | flexibel | Körnung 120 | 29 - 30 mm
Honwerkzeug | flexibel | Körnung 120 | 29 - 30 mm
Honwerkzeug | flexibel | Körnung 120 | 29 - 30 mm
Artikel-Nr.:
     554-8111252
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1252
EAN/GTIN:
     4026947012520
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Honwerkzeug
  • zur Verwendung im Automobilbau, Luft- und Raumfahrt, Hydraulik und im Sanitär-und Heizungsbau
  • zur Bearbeitung der Zylinderlaufbahnen vor der Montage neuer Kolbenringe
  • selbstzentrierende Innenbürste mit Besatz aus flexiblen Siliziumcarbidkugeln
  • zum Kantenbrechen, Endbearbeitung von Oberflächen und Honarbeiten
  • erzeugt gleichmäßig feingeschliffene Oberflächen mit hohem Traganteil
  • durch das Honen wird der Zylinderdurchmesser nicht vergrößert
  • ausschließlich die Oberfläche wieder neu strukturiert
  • die Honspuren sorgen für die nötige Ölhaftung
  • zu verwenden mit Handbohrmaschinen und Standmaschinen
  • Besatzlänge: 8 mm
  • Bürstenlänge: 72 mm
  • die Verwendung von Schleiföl wird empfohlen!
  • Gesamtlänge: 200 mm
  • Körnung: K 120
  • Bruttogewicht: 84 g
  • Kornart: Siliziumkarbid (SiC)
  • Drehzahl max.: 300 U/min
  • Schaftdurchmesser: 5,1 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,17*
€ 16,00*
Lager 554
104
€ 6,90*
ab € 11,14*
€ 16,00*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
1235
ab € 7,64*
Ähnlich
BGS Technic
1236
ab € 8,54*
Ähnlich
BGS Technic
1237
ab € 8,53*
Ähnlich
BGS Technic
1238
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
1248
ab € 9,39*
Ähnlich
BGS Technic
1249
ab € 8,49*
Ähnlich
BGS Technic
1250
ab € 10,28*
Ähnlich
BGS Technic
1251
ab € 10,25*
Ähnlich
BGS Technic
1253
ab € 11,96*
Ähnlich
BGS Technic
1254
ab € 12,80*
Ähnlich
BGS Technic
1255
ab € 14,52*
Ähnlich
BGS Technic
1256
ab € 14,44*
Ähnlich
BGS Technic
1259
ab € 17,07*
Ähnlich
BGS Technic
1260
ab € 16,18*
Ähnlich
BGS Technic
1261
ab € 16,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.