Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Steckschlüssel
>
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
>
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
>
Artikel
BGS 71092 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 12mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-30696
Hersteller:
BGS Technic
Herst.-Nr.:
71092
EAN/GTIN:
4048769077259
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
BGS 71092 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 12mm
Beschreibung:
für vielfältige Arbeiten an unterschiedlichen Einsatzorten wie an Hybrid- und Elektrofahrzeugen, auf Baustellen, an Solaranlagen und in Schaltschränken
geeignet für Sechskantschrauben und Muttern
runde Klingenform
ergonomische Griffform für schnelles Verschrauben
mit Aufhängebohrung
Größencodierung auf dem Griff
isoliertes Werkzeug geprüft nach DIN EN/IEC 60900
Technische Daten:
Abtriebsprofil: Sechskant
Bruttogewicht: 180g
DIN: EN/IEC 60900
Griffart: 2-Komponenten-Griff
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
SW: 12mm
Klingenlänge: 125mm
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubendreher
>
Hochvoltwerkzeug / Isolierte Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
,
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
,
VDE-Sechskant-Steckschlüssel
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz
,
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
6kant-steckschlüssel 12mm
,
6kant steckschlüssel
,
sechskant-steckschlüssel softfinish
,
BGS 71092 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 12mm Schraubenzieher Schraubendrehersatz Schraubenziehersatz Elektriker isoliert VDE geprüft DIN EN/IEC 60900 Steckschlüsselschraubendreher
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 492
5 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 12,81*
€ 18,40*
Lager 554
5 Tage
48
€ 6,90*
ab € 12,86*
€ 18,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 492
Versand:
Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 492
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS 71081 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 5,5mm
BGS Technic
71081
ab € 11,94*
Ähnlich
BGS 71083 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 4mm
BGS Technic
71083
ab € 11,95*
Ähnlich
BGS 71084 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 5mm
BGS Technic
71084
ab € 11,94*
Ähnlich
BGS 71086 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 6mm
BGS Technic
71086
ab € 11,95*
Ähnlich
BGS 71087 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 7mm
BGS Technic
71087
ab € 11,96*
Ähnlich
BGS 71088 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 8mm
BGS Technic
71088
ab € 11,95*
Ähnlich
BGS 71089 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 9mm
BGS Technic
71089
ab € 11,95*
Ähnlich
BGS 71090 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 10mm
BGS Technic
71090
ab € 12,79*
Ähnlich
BGS 71091 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 11mm
BGS Technic
71091
ab € 12,83*
Ähnlich
BGS 71093 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 13mm
BGS Technic
71093
ab € 12,80*
Ähnlich
BGS 71094 Satz VDE Steckschlüssel-Schraubendreher Sechskant SW 14mm
BGS Technic
71094
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen