Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 399 Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe Länge 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 399 Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe Länge 245mm
BGS 399 Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe Länge 245mm
BGS 399 Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe Länge 245mm
BGS 399 Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe Länge 245mm
BGS 399 Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe Länge 245mm
Artikel-Nr.:
     492-31850
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     399
EAN/GTIN:
     4026947003993
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
BGS 399 Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe Länge 245mm 

Beschreibung:

 
  • schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich garantiert einen guten Zugang zum Werkstück
  • Rastenverstellung für leichte Anpassung an Werkstück
  • 7-fach verstellbar
  • geschmiedet und gehärtet
  • sicherer Halt in Verbindung mit gezahnten Greifflächen
  • mit durchgestecktem Gewerbe für zusätzliche Stabilität
  • Kopf und Gewerbe blank geschliffen

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 426g
  • Länge: 245mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Vernickelt
  • Zangenöffnung max.: 43mm
Weitere Suchbegriffe: bgs wasserpumpenzange, wapu zange, BGS 399 Wasserpumpenzange mit Durchsteckgewerbe Länge 245mm Rohrzange Pumpenzange Wasserpumpen Rohr Zange schlanke Bauform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 14,57*
€ 20,80*
6 Tage
340
€ 6,90*
ab € 14,45*
€ 20,80*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.