Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm
ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm
ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm
ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm
ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm
ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm
ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm
ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm
Artikel-Nr.:
     492-32719
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     580123
EAN/GTIN:
     8717568799469
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber
ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm

Beschreibung:

  • oft wird ein Wohnwagen zur Stabilisierung mit einem oder zwei Stempelwagenheber abgestützt
  • um diesem einen besser Halt zu geben und ein Wegrutschen durch die dynamischen Belastungen des Wohnwagens zu verhindern ist dieser Adapter ein wertvoller Zubehörartikel
  • Aufnahmeform: L-Form
  • mit einem Adapter auf einen kleineren Durchmesser
  • bitte die technischen Abmaße zur max. Rahmenbreite und zum max. Durchmesser der Hülse beachten

Technische Daten:

  • für max. Rahmenbreite: 50mm
  • für max. Durchmesser: Ø27mm
  • für max. Durchmesser: Ø20mm (mit dem beiliegenden Adapter)
Weitere Suchbegriffe: ProPlus 580123 L-Form Adapter für Stempelwagenheber für Trägerbreite 50mm Wagenheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,29*
€ 12,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.