| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-6102 Herst.-Nr.: 8511 EAN/GTIN: 4026947085111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 8511 Drehmomentschlüssel 3-19Nm speziell zum Anziehen von Speichen mit austauschbaren Köpfen Beschreibung: - durch ein gleichmäßiges Anzugsmoment aller Speicher läuft das Rad besser und erhöht so die Lebensdauer des Reifens
Lieferumfang: - 1 x Drehmomentschlüssel mit Einsteckaufnahme 9 x 12mm, Anzugsbereich 3-19Nm (Einstellgenauigkeit 0,2Nm), Länge 195mm
- 8 x auswechselbare Köpfe zum Einstecken für die gängigsten Speichen in folgenden Größen:
- 5,1 - 5,8 - 6,1 - 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,7 - 6,9 mm
- 1 x Ratschenkopf zum Einstecken und Abtrieb 6,3mm (1/4), 24-Zähne für normale 6,3mm (1/4") Nüsse
- 1 x Schnellöser
- 1 x Ausdrückstift
- 1 x Koffer zur Aufbewahrung
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, bgs drehmomentschlüssel, BGS 8511 Drehmoment-Speichenschlüssel Motorrad Speichenschlüssel Drehmontschlüssel Speichen Schlüssel Einsteckwerkzeug auswechselbare Köpfe Ratschenkopf Schnellöser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 178,38* | € 217,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 178,48* | € 217,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 178,38* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|