| |
|
| Artikel-Nr.: 492-6162 Herst.-Nr.: 65015180 EAN/GTIN: 4018754036189 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE 6501 Kombinationszange Länge 183mm verchromter Kopf Code: 65015180 Beschreibung: - DIN ISO 5746
- Präzisionsschneiden für alle Drähte, auch Pianodraht
- Schneiden induktiv gehärtet ca. 62 HRC
- für harte Dauerbeanspruchung
- Kopf: poliert
- Griff: Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzone
Technische Daten: Code 65015180 EAN Code 4018754036189 Kopf poliert L mm 183 3 mm 2 4 mm 1,8 5 mm 12 Breite mm 55 Griffe Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzonen Gewicht g 230 3 = Schneidwert in mm für harten Draht 4 = Schneidwert in mm für Pianodraht 5 = Schneidwert in mm für Kabel |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,81* | € 33,03* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,04* | € 33,19* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,37* | € 33,85* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 30,71* | € 42,11* | | | | Lager 492 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 36,57* | € 49,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|