| |
|
| Artikel-Nr.: 492-6312 Herst.-Nr.: 65456104 EAN/GTIN: 4018754333912 |
| |
|
| | |
| STAHLWILLE 6545 Sicherungsringzange für Außenringe gerade Länge 315mm Code: 65456104 Beschreibung: - DIN 5254 A
- gerade
- schwere Form
- im Gesenk geschmiedet
- Präzisionsspitzen
- mit Rückholfeder (verschleißsichere Druckfeder)
Technische Daten: Code 65456104 EAN Code 4018754333912 EClass 5.1 21040301 Gr. A 4 L mm 315 Spitzen Durchmesser in mm mm 3,2 für Sicherungen mm 85-140 Kopf poliert Griffe Kunststoff-Überzug mit gerauter Oberfläche Gewicht g 491 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange a1, sprengringzange, seegeringzange außen, STAHLWILLE 6545 Sicherungsringzange für Außenringe gerade Länge 315mm - 65456104 Sicherungsring Sicherungsringe Zange Zangen Flachzange Feinmechanik Greifzange Radiozange Telefonzange Präzisionsspitzen Rückholfeder |
| | |
| |