Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 9192 2 x Werkzeugkoffer mit ZOLL INCH Werkzeugen Nüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 9192 2 x Werkzeugkoffer mit ZOLL INCH Werkzeugen Nüssen
BGS DIY 9192 2 x Werkzeugkoffer mit ZOLL INCH Werkzeugen Nüssen
BGS DIY 9192 2 x Werkzeugkoffer mit ZOLL INCH Werkzeugen Nüssen
BGS DIY 9192 2 x Werkzeugkoffer mit ZOLL INCH Werkzeugen Nüssen
Artikel-Nr.:
     492-9329
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9192
EAN/GTIN:
     4026947091921
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
BGS DIY 9192 ZOLL / Inch 2 x Werkzeugkoffer mit zölligen Werkzeug in 6,3 (1/4") + 12,5mm (1/2")

Beschreibung:

  • 2 Koffer mit allem was man so zur Pflege, Wartung und  Instandsetzung von Fahrzeuge, Motoren und Aggregaten mit zölligen Verschraubungen benötigt
  • alle Werkzeuge in zölliger Ausführung - nicht für metrische Schrauben / Muttern geeignet
  • alle Werkzeuge aus ChromVanadium Stahl
  • alle Nüsse Pro Torque® Ausführung - Kraftübertragung über die Flanken

Lieferumfang:

Koffer 1 130 teilig mit Antrieb 6,3mm (1/4")mit folgendem Inhalt:

  • 1 x Umschaltknarre, 6,3mm (1/4"), feinverzahnt, 72-Zähne mit Einsatz-Schnelllöser (Auswurf über Knopf auf der Knarre)
  • 1 x Verlängerung Länge 50mm 6,3mm (1/4"
  • 1 x Gleitgriff 6,3mm (1/4")
  • 1 x Drehgriff Länge 150mm 6,3mm (1/4")
  • je 1 x Nüsse / Steckschlüssel mit Antrieb 6,3mm (1/4"): 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" -  5/16" - 11/32" - 3/8" - 13/32" - 7/16" - 15/32" - 1/2" - 9/16"
  • 1 x Bitadapter für 6,3mm (1/4") Bits
  • je 1 x Kreuzschlitz-Bits, Länge 50 mm: PH1 - PH2 6,3mm (1/4") 6-kant Antrieb
  • je 1 x Schlitz-Bits, Länge 50 mm: SL4 - SL6 6,3mm (1/4") 6-kant Antrieb
  • 1 x Flügelmutter-Bit
  • je 1 x Innen-6-kant-Bits ohne Bohrung: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" 6,3mm (1/4") 6-kant Antrieb
  • je 1 x Innen-6-kant-Bits mit Bohrung: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/62" 6,3mm (1/4") 6-kant Antrieb
  • je 1 x Innen-6-kant-Bits, metrisch, ohne Bohrung:   1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 8mm
  • je 1 x Innen-6-kant-Bits, metrisch, mit Bohrung: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6mm
  • je 1 x 2-Stift-Bits: 4 - 6 - 8 - 10 mm
  • je 1 x T-Profil-Bits (für Torx): T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40 - T45
  • je 1 x  T-Profil-Bits (für Torx) mit Bohrung: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
  • je 1 x Innenvielzahn-Bits (für XZN): 5 - 6 -  8mm
  • je 1 x 4-kant-Bits: S0 - S1 - S2 - S3
  • je 1 x Kreuzschlitz-Bits: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 -  PZ3
  • je 1 x Kreuzschitz-Bits: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3
  • je 1 x Schlitz-Bits: SL3 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 mm
  • je 1 x 2-Flügel-Bits: C1 - C2 - C3
  • je 1 x 3-Flügel-Bits: 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10
  • je 1 x Innen-6-kant-Winkelschlüssel: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5

 

Koffer 2 44 teilig mit Antrieb 12,5mm (1/2") mit folgendem Inhalt:

  • 1 x Umschaltknarre, Antrieb 12,5mm (1/2"), feinverzahnt, 72-Zähne, mit Einsatz-Schnelllöser
  • 1 x Verlängerung Länge 125mm Antrieb 12,5mm (1/2")
  • 1 x Verlängerung, Länge 200mm, Antrieb 12,5mm (1/2")
  • 1 x Gleitgriffadapter für Verlängerung, Abrieb 12,5mm (1/2")
  • 1 x Gelenkstück, beidseitig 12,5mm (1/2")
  • je 1 x Steckschlüssel, Antrieb 12,5mm (1/2"): 3/8 - 7/16 - 15/32 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 5/8 - 11/16 - 23/32 - 3/4 - 7/8 - 15/16 - 1.1/16 - 1.3/16 - 1.1/4"
  • 1 x Bitadapter für Sechskantbits 8mm (5/16) Bits
  • je 1 x Bits mit Profil Sechskant 8mm (5/16) 6-kant Antrieb: Kreuzschlitz-Bits: PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
  • je 1 x Bits mit Profil Sechskant 8mm (5/16) 6-kant Antrieb: Schlitz-Bits: SL8 - SL10 - SL12
  • je 1 x Bits mit Profil Sechskant 8mm (5/16) 6-kant Antrieb: T-Profil-Bits (für Torx): T40 - T45 - T50 - T55 - T60
  • je 1 x Bits mit Profil Sechskant 8mm (5/16) 6-kant Antrieb: T-Profil-Bits (für Torx), mit Bohrung: T40 - T45 - T50 - T55 - T60
  • je 1 x Bits mit Profil Sechskant 8mm (5/16) 6-kant Antrieb: Innenvielzahn-Bits (für XZN): M8 - M10 - M12
  • je 1 x Bits mit Profil Sechskant 8mm (5/16) 6-kant Antrieb: Innen-6-kant-Bits: 7 - 8 - 10 - 12mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, bgs kraftmann 9192 ZOLL inch Werkzeugkoffer 92teilig mit Nüssen Satz KFZ-Werkzeuge Werkzeug zölliges Werkzeug amerikanisches Auto US-Car US car Harley Davidson cadillac Dodge Chrysler GM Ford mustang Corvette GMC Lincoln Buick Infiniti Plymouth Mutter Schraube Muttern Schrauben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 93,63*
€ 116,74*
5 Tage
393
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 116,74*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,22*
€ 138,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 93,63* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9191
ab € 93,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.